アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 受皿
浅皿AP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01290923
品番
4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。
材質
ポリプロピレン
色
テラコッタ
型
4
寸法(Φ)×深さ(mm)
120×12
スタッキング高さ(mm)
4
適合号数
4号