アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 受皿
浅皿AP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01290932
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。
材質
ポリプロピレン
色
ミカゲ
型
5
寸法(Φ)×深さ(mm)
150×18
スタッキング高さ(mm)
5
適合号数
5号