アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 受皿
浅皿AP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01290957
品番
6号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。
材質
ポリプロピレン
色
ミカゲ
型
6
寸法(Φ)×深さ(mm)
180×24
スタッキング高さ(mm)
6
適合号数
6号