曜日別特売
8号 浅皿AP アップルウェアー 01290993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8号 浅皿AP アップルウェアー 01290993
8号 浅皿AP アップルウェアー 01290993

浅皿AP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミカゲ
適合号数8号
内容量1個注文コード01290993品番8号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。

材質ポリプロピレンミカゲ8寸法(Φ)×深さ(mm)240×30スタッキング高さ(mm)7適合号数8号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01290923
2020-12-09
用途: スリット鉢に合わせて使用しています
卸売・小売業

スリット鉢のCSM130にぴったりの皿です。薄くて、安定しており言うことなし。シンプルが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする