※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8号 浅皿AP アップルウェアー 01291002 8号 浅皿AP アップルウェアー 01291002

浅皿AP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テラコッタ 8 注文コード01291002 品番8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・型など18種類から選べます 他の種類を見る

室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。

材質ポリプロピレン テラコッタ 8 寸法(Φ)×深さ(mm)240×30 スタッキング高さ(mm)7 適合号数8号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01290923
2020-12-09
用途:
スリット鉢に合わせて使用しています
卸売・小売業

スリット鉢のCSM130にぴったりの皿です。薄くて、安定しており言うことなし。シンプルが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする