曜日別特売
9号 浅皿AP アップルウェアー 01291027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9号 浅皿AP アップルウェアー 01291027
9号 浅皿AP アップルウェアー 01291027

浅皿AP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テラコッタ
適合号数9号
内容量1個注文コード01291027品番9号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。

材質ポリプロピレンテラコッタ9寸法(Φ)×深さ(mm)270×33スタッキング高さ(mm)8適合号数9号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01290923
2020-12-09
用途: スリット鉢に合わせて使用しています
卸売・小売業

スリット鉢のCSM130にぴったりの皿です。薄くて、安定しており言うことなし。シンプルが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする