曜日別特売
10号 浅皿AP アップルウェアー 01291045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10号 浅皿AP アップルウェアー 01291045
10号 浅皿AP アップルウェアー 01291045

浅皿AP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テラコッタ
適合号数10号
内容量1個注文コード01291045品番10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。

材質ポリプロピレンテラコッタ10寸法(Φ)×深さ(mm)300×36スタッキング高さ(mm)9適合号数10号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01290923
2020-12-09
用途: スリット鉢に合わせて使用しています
卸売・小売業

スリット鉢のCSM130にぴったりの皿です。薄くて、安定しており言うことなし。シンプルが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする