アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの プランター
ウェルプランター
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01291386
品番
65SS型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ベーシックなデザイン。65-SS型の底面は、メッシュ形状で、通気性のよい足付きタイプ。
容量(L)
9.6
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
型
65SS
寸法(縦×横×深さ)(mm)
640×220×180
スタッキング高さ(mm)
13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640