菊鉢

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01291438 品番 5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

菊の栽培に適した土容量タップリで安定感のある寸胴設計。根のサークリング現象の防止に効果的なスリット付き。通水性・通気性のよい底形状。支柱止め用の針金穴3ヵ所付。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。(8〜10号)

材質ポリプロピレン 容量(L)1.3 ブラック 5 寸法(Φ)×深さ(mm)160×130 スタッキング高さ(mm)39 号数5号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01291447
2025-10-07
用途:
苗の植え付け
医療・福祉・介護関連業

ポリポットからの植え付けにちょうど良いサイズ感
バラバラな鉢をこのシリーズで揃えるとシックで素敵になります。
少しずつ買い足していこうと思います。

対象商品:
01291438
2025-05-08
用途:
背の高い植物の植え替え用
電気・ガス・熱供給・水道業

風で倒れやすい高さのある植物に寸胴型のこの鉢が用土が沢山入り重くなるので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
01291456
2024-08-23
用途:
沢山ある植物の繁殖鉢として
株式会社ナカイ 様

このアップルウェアー菊鉢は作りが丈夫で排水もよく!
お値段も安く売っているのが魅力です。
沢山植物を扱っているので助かります!

対象商品:
01291456
2024-06-14
用途:
良い商品
その他業種

まさしく菊を植えるために購入しました。
寸胴で水はけもよく、とても良い鉢です。

対象商品:
01291456
2023-09-14
用途:
花の植え替え
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

花の植え替え、特に背の高い植物の植え替えに適している、やや寸胴で風が強くても
倒れにくいので、安心です。

対象商品:
01291456
2023-09-05
用途:
家庭菜園の作業用
製造業

家庭菜園のイチゴの株の栽培に使います。6号スリット鉢では少し小さかったのでこの菊鉢の7号に変えてみました。縁にRが付いているので、葉やランナーを傷めないのではと期待しています。

対象商品:
01291456
2022-02-21
用途:
菊の挿し木用
サービス業

もう少し大きいと思っていましたが、土を入れたら丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
01291456
2021-11-22
用途:
菊の植え替え
その他業種

思ったよりも、小さめでしたが、菊の生育には最適で、良く咲きました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする