バラの肥料

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 01292007 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

有機の魚粉からなるリン酸成分がより多く、花付きを良くします。

適合作物バラ 用途元肥にも追肥にも手軽に使えます。 成分チッソN6、リン酸P8、カリK4 名称指定配合肥料684P 寸法(縦×横×高さ)(mm)260×380×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292007
2024-10-02
用途:
バラにつかいます。
農・林・水産業

たくさんバラには肥料が必要なので、気にせずつかえます。

対象商品:
01292007
2023-05-24
用途:
元肥、寒肥や追肥に
建設業・工事業

ホームセンターで購入するより安価で効果があり、毎年購入しています。

対象商品:
01291998
2021-06-05
用途:
薔薇の栄養に!
PAOPAO 様 (飲食業)

4月に植えた薔薇。
4月末に咲き、5月にも咲き、切り戻した後、また、蕾がいっぱい!6月、また花が楽しめます!しっかりと効く、この肥料のおかげです!薔薇に必要な成分がうまく配合されてるんだと、感心しています!

対象商品:
01292007
2020-06-14
用途:
バラの肥料

近所よりとても安く、良い品です。送料無料の金額も低くてうれしい。

2人が参考にしています
対象商品:
01292007
2020-01-12
用途:
バラの元肥
サービス業

バラの元肥肥料が格安でまとめて届いて助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
01292007
2017-04-20
用途:
バラの手入れ

この肥料は効果もよく、長く効き安心なのでずっと使っています。
今回はバラのシーズン終わりのお礼費用に購入しました。
こちらのお店は、発送も早く3000円で送料無料になるので助かりますしとてもお安いです。
これからも3000円で送料無料頑張って続けてほしいです。

対象商品:
01292007
2015-08-13
用途:
粒が小さめですので使い易い。
佐藤 様

肥料効果はまだまだ判りませんが、粒が小さめですので使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする