タマネギ・ニンニクの肥料

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 01292025 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ユリ科の植物に大切な苦土分を多めにブレンド、均等配合なのでチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合しました。アミノ酸含有・有機が豊富なので、ふくよかな良いたまねぎ・にんにくが期待できます。

適合作物タマネギ・ニンニク 成分チッソN8、リン酸P8、カリK8、マグネシウムMg3 名称苦土有機入り化成特38号 寸法(縦×横×高さ)(mm)165×220×30 登録保証生第85403号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292034
2023-07-14
用途:
ニンニクの肥料に使用

家庭菜園でニンニクの元肥と追肥として使用するために購入しました。従来使っていた化成肥料より球が太ることを期待しています。

対象商品:
01292034
2021-08-15
用途:
ニンニクの肥料

ニンニク栽培時の追肥として使用しています。問題はありません。

対象商品:
01292034
2020-09-01
用途:
玉ねぎ栽培の追肥
農・林・水産業

家庭菜園で使用しています。肥料の量が使い切れて丁度良く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01292034
2019-04-10
用途:
玉ねぎ,にんにく 農作物を植え付けするとき使う。
飲食業

人様の玉ねぎ、にんにくより数倍よくできるので、大満足。

対象商品:
01292034
2016-03-01
用途:
たまねぎのなえたて
NPO法人シニアアクティブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

とてもよさそう

対象商品:
01292034
2016-03-28
用途:
にんにくの追肥

もう少し大容量(5KG)位がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする