化成肥料14号

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード01292068 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

窒素・リン酸・カリのトータル成分が42%の高度化成肥料ですので、少しの量で良く効きます。経済的な肥料です。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分チッソN14、リン酸P14、カリK14 名称そうさく14号 寸法(縦×横×高さ)(mm)220×170×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292068
2023-06-30
用途:
庭木の肥料
その他業種

樹木の数が少ないのでこれくらいの量で丁度よいです。
10でいいかと思ってました。なるべく離して散布しました。
収納場所を取らずに助かります。

対象商品:
01292068
2022-06-07
用途:
植え込み プランターの仕込み
個人のお客様

植え込みや夏の野菜つくりの土の仕込みに使用しました。比較的安価なので負担が少なくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01292068
2021-07-07
用途:
家庭菜園の追肥
サービス業

小袋(1kg)で持ち運びが楽である
キュウリ・トマト・ナス等の夏野菜に使用
今までは液体タイプを使用していたが
こちらの方が使い易い
野菜も元気に育ってます
良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
01292068
2019-08-23
用途:
果樹 ぶどうに追肥
製造業

小袋なので使いやすいです。持ち運びやすいし大変便利でした。次回もよろしくお願いします。

対象商品:
01292068
2019-04-15
用途:
多種多様な野菜の追肥として使用。
その他業種

狭い畝の間を重い物を持って歩くのには、老いが進むと苦労します。多くて2キロが自分の限度だと思っています。使い易さに感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする