SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 汎用肥料
なるこ有機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2kg)
注文コード
01292086
品番
-
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
アウトレット
¥969
¥
779
バスケットに入れる
あらゆる植物に使える乾燥菌体・油粕などの有機質を主体とした緩効性の有機入り化成肥料です
適合作物
あらゆる植物
成分
チッソN5、リン酸P5、カリK5
名称
なるこ有機入り粒状複合肥料3号
寸法(縦×横×高さ)(mm)
310×220×40
登録保証
生第46080号