SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 汎用肥料
粒状有機化成肥料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
01292208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
有機アミノ酸配合で、元気においしく育つ。有機質の入った肥料ですので、肥料効果が長く効きます。
適合作物
野菜、草花
用途
野菜をはじめ草花、寄せ植えなどガーデニングにも最適な肥料です。
成分
チッソN8、リン酸P8、カリK8
名称
有機入り化成オール8号
寸法(縦×横×高さ)(mm)
310×230×55
登録保証
輸第13370号