ぱらぱら有機石灰

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(550g) 注文コード01292287 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ミネラル豊富な天然カキ殻100%使用しています。まきやすい粒状タイプなので、手を汚さずに使用できます。炭酸カルシウム80%含有しています。

用途「ぱらぱら有機石灰」は、酸性になった土壌のphを矯正します。 名称粒状副産石灰肥料 寸法(縦×横×高さ)(mm)60×60×200 登録保証岡山県第910号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292287
2021-04-25
用途:
炭酸カルシウムを充填剤として応用できないかと思いましたが、水で溶解するため使用できませんでした。
製造業

肥料用途以外に炭酸カルシウム(石灰石)の粒子状製品はありませんか?
いろいろな実験に使用する粒状石灰石としては、工業資材用が多いため、最小でもセメント袋サイズになります。

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。現状取扱しているものがありませんのでよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする