東洋ラン・えびね・オモトの土ステビア

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード01292418 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

「東洋ラン・エビネ・オモトの土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥力の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合した東洋ラン・エビネ・オモトに最適の土です。 緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。

適合作物東洋ラン、えびね、オモト 寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
万年青の植え替え
その他業種

ただの石よりもひりようがはいつた物の方がよかた。植物が元気になつています。・・・・・・・・・・・・・・・

2025-03-22
用途:
植え替え

万年青の入替えのため購入。品質、価格とも十分満足できる商品だと思います。

対象商品:
01292418
2020-07-05
用途:
キンリョウヘンに最適のようです。
農・林・水産業

以前赤玉土で試みたことがあったのですが3年ほどで枯らしてしまい、専用の用土をと思い購入しました。
キンリョウヘンにはそのままでもよいようです。1年で2倍ほどの株数に増えました。春先に花をつけ今は莢果が育っています。
海老根にも用いましたが若干腐葉土を加えて水持ちをよくすれば管理が楽でよかったかなと思っています。それでも一株も枯らすことなく新芽も育ち、莢果が育っています。
初年度としては十分な成長具合だと思います。
個人で楽しみ、株ごとの成長に応じて一鉢を2・3鉢に植え替えるのにちょうど突き切るくらいの量で、袋で管理しやすい量だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01292418
2020-03-15
用途:
植え替え
その他業種

おもと、東洋蘭、エビネ蘭の植え替えに購入。本式でやるには、揃える石も多いし植え付け方も大変ですが、これなら楽です。生育も調子いいです。重い土を運ばなくていいのも助かりました。

対象商品:
01292418
2017-08-31
用途:
東洋蘭の植え替え
その他業種

緩効性の肥料や保肥力の高いゼオライトを配合した土で、通気性や排水性にすぐれて根腐れを防くそうです。まだ、ステビアについては不詳です。

対象商品:
01292418
2017-05-16
用途:
オモトの植え替えに
その他業種

オモトを二株鉢に植え換えるのにちょうどよい量で、すっきりと使いきれました。よい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする