ブルーベリーの肥料

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード01292804 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

17種類のアミノ酸がブルーベリーをおいしくします。有機肥料で食べるブルーベリーに安心。植物を丈夫にするセリン配合。

適合作物ブルーベリー 成分チッソN3、リン酸P6、カリK3 寸法(縦×横×高さ)(mm)32×19×9 登録保証神奈川県17-5号
注意
※白く変色することがあります。これは植物にとって有益な菌で、アミノ酸肥料に生じる特有なものです。この白い菌は取り除くことなくそのままご使用ください。土壌の有益な菌が安定性を高め、バランスを保ちます。※ペットなどが食べてしまっても、100%有機質肥料ですので少量でしたら問題はありません。 しかし、商品本来が食用として開発したものではありませんので、 お庭にて使用する場合など、ペットが口にしやすい環境にある場合は、 土に埋め込むように使用することをオススメします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292804
2022-05-22
用途:
ブルーベリーの追肥
その他業種

購入後すぐにブルーベリーに施肥しました。大きめの粒状なのでとても扱いやすかったですが、効果についてはこれから様子を見ます。ただ1つ難点だったのは、届いた箱を開封した時、肥料の入った袋のシールド不足なのか、理由があって開けてあるのか分かりませんが、箱の中に数粒の肥料が転がっていたのは残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
01292795
2020-08-19
用途:
ブルーベリーの追肥
製造業

ネットで評判が良かったので試しに小袋の方を購入。ペレット状で扱いやすかったです。開封口がチャック式なのが何気に便利です。まだ、施肥したばかりで、肝心な効果はわからないので「普通」としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする