ハーブの土

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(14L) 注文コード 01292883 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食べるハーブにも安心して使える有機質培養土。
乾燥気味に管理されるのを好むハーブにあわせた排水性の良いレシピです。
ハーブ全般にお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×37×7 寸法(縦×横×高さ)(mm)50×37×7 主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等 用途ハーブ類全般に。 適合作物ハーブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01292883 - 70313005 - ラベンダーハーブの培養土 刀川平和農園 ラベンダーハーブの培養土 刀川平和農園 1袋(10L) 939 税込1,033 相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292883
2024-06-21
用途:
ハーブの栽培
その他業種

ハーブの植付けに使いました。サラサラとした土で水はけがよく、すくすくと育っています。

対象商品:
88387074
2021-07-12
用途:
ハーブの植付
Liw 様 (その他業種)

今まで培養土でハーブを栽培していましたが、試しに購入してハーブを植えたところ
はっきりと成長の違いを感じました。
水はけがいいので、根腐れの心配もなく、リピート購入しています。

対象商品:
88387074
2020-06-03
用途:
ハーブガーデン
サービス業

庭の一角をハーブガーデン作りました!パクチー・月桂樹・レモングラス
ミント・カモミール・ローズマリー・ユーカリ・レモンバームを植えましたもともとあった土を耕しハーブの土を混ぜました。丁度良い量だったと思います。

対象商品:
01292883
2020-03-23
用途:
ハーブの栽培用に
サービス業

いい感じの土です。コスパも良いのでかなりリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする