バラの肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(700g) 注文コード01292908 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

すぐに溶け出す無機態のN・P・Kと、ゆっくり分解するたんぱく質配合で早く・長く効きます。花や根の成長を促進させ、花色を向上させます。

適合作物バラ 成分チッソN3、リン酸P6、カリK5 名称有機入りペレット366 寸法(縦×横×高さ)(mm)20×14×5 登録保証番号無し※指定配合肥料のため保証番号は不要となりました
注意
※白く変色することがあります。これは植物にとって有益な菌で、アミノ酸肥料に生じる特有なものです。この白い菌は取り除くことなくそのままご使用ください。土壌の有益な菌が安定性を高め、バランスを保ちます。※ペットなどが食べてしまっても、100%有機質肥料ですので少量でしたら問題はありません。 しかし、商品本来が食用として開発したものではありませんので、 お庭にて使用する場合など、ペットが口にしやすい環境にある場合は、 土に埋め込むように使用することをオススメします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292892
2021-06-03
用途:
植物の肥料
シナリーオンディーヌ営業所 様 (卸売・小売業)

とても使いやすく手軽でお勧めです。
花もよく咲いてくれて植物の根張りもよくなったように感じます。
リピートしています。

対象商品:
01292892
2017-06-08
用途:
ばら栽培
サービス業

いつも思うけど、ばら栽培の肥料は高価だと思う、「プロトリーフ」のは施肥量の目安が表示されて良いと思うが、鉢の号数は標準で10号鉢なのでしょうか、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする