かる〜い鉢底石

(47件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 01292944 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×48×10 主原料こくよう石パーライト 用途鉢底の石。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386943
2025-12-27
用途:
鉢の底石用に使用
その他業種

小さな袋に軽ーい中の石?かな、不思議な感じの底石でした。風が強い日に、初めて開封したので、手にしっかり握ってないと風にさっと吹かれ持ってかれました。
小さな鉢にしまして、さっと植え替えを済ませました。元気に育ってくれたら、また購入しますね。

2025-07-31
用途:
株分
有限会社フォトシステム 様 (サービス業)

嘘の様にほとんど重さがありません
軽いので気に入ってます

2025-04-22
用途:
植物の鉢の植え替え
医療・福祉・介護関連業

植木鉢や土で重くなるので、鉢底にこの石をある程度敷いておくとちょっと軽くなる感じです。通気性も良いので根腐れの心配なし。鉢の形状によって鉢底ネットを使用しないと底から漏れてしまうのでセットで使用しています。

2025-04-18
用途:
観葉植物の植え替え
製造業

本当に軽くてビックリしました。
使用後も土の改質剤にできるとのことで、今後の植え替えも安心です。
ただ、外袋が汚れており取り出した際に机と手が汚れました。出荷時にふき取りしてもらえると気持ちよく受け取れます。

対象商品:
88386934
2025-04-12
用途:
プランターの底石
サービス業

プランターの底石のため購入しました。
思ったより少なかったので、プランター1個分で終わりました。土を入れてもプランターが軽くて移動が楽です。
もう少し多く入ってプランター2つ分くらいあると嬉しいですね。

対象商品:
88386934
2023-09-23
用途:
園芸用
ELサービス 様 (建設業・工事業)

軽すぎてどこかに飛んでいきそう。浴室で見かける軽石の園芸バンみたいな。軽石よりも軽いですね。

対象商品:
88386943
2023-05-24
用途:
植え替え時期
サービス業

軽くてわりと量もあり 6鉢ほどまんべんなくおさまりました

対象商品:
88386943
2023-07-25
用途:
園芸
その他業種

驚くほど軽いです。わりとすぐなくなったので、今度はもうワンサイズ大きめの袋にします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする