クリスマスローズの肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(700g) 注文コード01293242 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

すぐに溶け出す無機態のN・P・Kと、ゆっくり分解するたんぱく質配合で早く・長く効きます。花や根の成長を促進させ、花色を向上させます。

適合作物クリスマスローズ 成分チッソN3、リン酸P4、カリK4 寸法(縦×横×高さ)(mm)20×14×5 原材料油かす、米ぬか、バットグアノ、カニ殻粉末、エビ殻粉末、活性炭 等 登録保証神奈川県17-21号
注意
※プロトリーフの有機肥料には写真のように白く変色することがあります。これは植物にとって有益な菌で、アミノ酸肥料に生じる特有なものです。この白い菌は取り除くことなくそのままご使用ください。土壌の有益な菌が安定性を高め、バランスを保ちます。 ※ペットなどが食べてしまっても、100%有機質肥料ですので少量でしたら問題はありません。 しかし、商品本来が食用として開発したものではありませんので、 お庭にて使用する場合など、ペットが口にしやすい環境にある場合は、 土に埋め込むように使用することをオススメします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01293242
2020-05-16
用途:
クリスマスローズへの肥料
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

とても使い易く価額もお手頃です。
今年は見事に花がたくさんつき開花しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする