青アジサイの土

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード01293276 品番-
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

青(白)アジサイの栽培に最適なpH5.5前後に調整済み。青色が美しく発色するよう、アルミニウムが多く含まれる原料で製造しました。青色を美しく咲かせる発色剤入(6g)。

適合作物青アジサイ 寸法(縦×横×高さ)(mm)36×24×6 原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス 等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01293276
2025-02-13
用途:
紫陽花がみんな赤系になってしまうので青系を咲かせたくて
農・林・水産業

挿し穂で芽が出た紫陽花を青あしさいの土、青あじさいの肥料で育て始めました。
6月頃にならないと結果は出ませんが楽しみです。

対象商品:
01293276
2020-06-03
用途:
会社の植木鉢に

重い土は通販で依頼するのがベストです。商品はとてもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01293276
2019-11-19
用途:
紫陽花の挿し木を植え替える時に

紫陽花の挿し木が上手く初根したので、この土を使って植えなおしました。順調に育っているみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01293276
2015-08-04
用途:
挿し木の土に使いました。

少し粉っぽくて水の吸収が悪かったですが充分水を注してよくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする