63型N 菜園上手 Richell(リッチェル) 01293687

菜園上手

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01293687 品番63型N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通気性・排水性に考慮した脚付き・スリット付き 別売りの菜園ポット用支柱留め具も取り付け可能 別売りの簡単虫よけセット取り付け可能

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62.5×29×32
支柱留め具取り付け時:奥行き36.7
材質ポリプロピレン 容量(L)32 ブラウン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01293705
2023-07-03
用途:
大根の栽培に

「深50型」は他の深型プランターより更に高さがあり、家庭菜園の大根栽培用に購入しました。春に植えた大根が元気に生育しています。

対象商品:
01293696
2021-07-18
用途:
綿の栽培
その他業種

みょうがを植え替えしようと思っていましたが 先に綿の栽培用に使うことになりました 深さと大きさがちょうど良かったです がっちりしていて長く使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする