63型N 菜園上手 Richell(リッチェル) 01293696

 

63型N 菜園上手 Richell(リッチェル) 01293696
63型N 菜園上手 Richell(リッチェル) 01293696

菜園上手

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01293696品番63型N
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通気性・排水性に考慮した脚付き・スリット付き 別売りの菜園ポット用支柱留め具も取り付け可能 別売りの簡単虫よけセット取り付け可能

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62.5×29×32
支柱留め具取り付け時:奥行き36.7
材質ポリプロピレン容量(L)32グリーン規格(型)63型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01293705
2023-07-03
用途: 大根の栽培に

「深50型」は他の深型プランターより更に高さがあり、家庭菜園の大根栽培用に購入しました。春に植えた大根が元気に生育しています。

対象商品 : 01293696
2021-07-18
用途: 綿の栽培
その他業種

みょうがを植え替えしようと思っていましたが 先に綿の栽培用に使うことになりました 深さと大きさがちょうど良かったです がっちりしていて長く使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする