大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 受皿
盆栽皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01294712
品番
15号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリスチレン
色
ブラック
型
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
460×340×17
適合号数
15号