大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 受皿
盆栽皿DX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型
6
注文コード
01294773
品番
6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
型
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
型
6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×157×19
適合号数
6号