大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
プラ鉢
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01294868
品番
8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
号数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
4.0
色
ブラウン
型
8
寸法(Φ×高さH)(mm)
240×210