No.1 水栽ポット 大和プラスチック 01294913

水栽ポット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01294913品番No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
材質本体:スチロール、ふた:ポリエチレン容量(L)0.1クリア適合クロッカス1球No.1寸法(Φ×高さH)(mm)65×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01294974
2022-02-14
用途: ヒヤシンスの水栽培
教育・研究機関

サイズがぴったりで根の様子も良く観察でき、ガラス製ではないので安心して使うことができます。何より価格が安いのでありがたいです。

対象商品 : 01294913
2018-04-28
用途: 見た通り水栽ポット用(球根)
サービス業

昔からある水栽ポットですが、店舗で販売されているのを最近見かけないのであって良かったです。

対象商品 : 01294947
2017-11-23
用途: 会社の花壇に

昨年、鉢植えしたものを今年は水耕栽培してみようと購入してみました。水の量も、水かえのタイミングもわかりやすいしとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする