No.4 水栽ポット 大和プラスチック 01294947

水栽ポット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01294947 品番No.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:スチロール、ふた:ポリエチレン 容量(L)1.2 クリア 適合ヒヤシンス3球 No.4 寸法(Φ×高さH)(mm)178×115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01294947 No.4 71243489 - VASEダブル 大和プラスチック VASEダブル 大和プラスチック 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01294974
2022-02-14
用途:
ヒヤシンスの水栽培
教育・研究機関

サイズがぴったりで根の様子も良く観察でき、ガラス製ではないので安心して使うことができます。何より価格が安いのでありがたいです。

対象商品:
01294913
2018-04-28
用途:
見た通り水栽ポット用(球根)
サービス業

昔からある水栽ポットですが、店舗で販売されているのを最近見かけないのであって良かったです。

対象商品:
01294947
2017-11-23
用途:
会社の花壇に

昨年、鉢植えしたものを今年は水耕栽培してみようと購入してみました。水の量も、水かえのタイミングもわかりやすいしとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする