大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クエンチローポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01295044
品番
4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
号数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
0.6
色
オリーブ
型
4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
100×100×110