大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クエンチローポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01295078
品番
5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
号数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
0.8
色
グリーン
型
5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
115×115×120