曜日別特売
27型 フレグラーポット 大和プラスチック 01295166

フレグラーポット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード01295166品番27型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

水はけと通気性の高い鉢底形状

材質ポリプロピレン容量(L)10アイボリー27寸法(Φ×高さH)(mm)270×270規格(型)27型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 鉢の入れ替え
金融・保険業

コスパ、最高です。モノ自体もしっかり、頑丈にできており、
長持ちしそうです。厚みもそこそこあります。

1が参考にしています
対象商品 : 01295175
2024-02-21
用途: 観葉植物などの植え替えに使用
その他業種

これまで陶器の植木鉢を使用していたが、移動させるのび非常に重く不便でしたが、この製品は値段も手ごろであり、その上、非常に軽く、持ち運びが楽ちんで助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする