フレグラープランター

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01295227 品番 30型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
材質ポリプロピレン 容量(L)2 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×120 30 規格(型)30型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
花を植える
サービス業

全体的にしっかりしていて丈夫です。
シンプルな作りが気に入っています。
この大きさがほしかったので値段も手頃で満足しています。

2025-11-17
用途:
チューチップを植える為、購入
卸売・小売業

チューチップを植える為、購入しましたが、大きさが思ってたより浅く使用できず残念でした。

対象商品:
01295227
2022-10-31
用途:
家庭菜園で
その他業種

可愛らしい容器が欲しくて購入しました。少しの野菜の芽出し作業に使用したくて購入しました。花を植える事も出来るのでこれから楽しみです。

対象商品:
01295218
2022-10-29
用途:
園芸時
さとう歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

手頃なサイズで、土も沢山使わないので、重さも軽く便利です。

対象商品:
01295236
2021-12-17
用途:
ガーデニング
ツインズ 様 (卸売・小売業)

横長のプランターを探してて、これを注文しましたが、思ったよりプラスチッキーで思った感じではなかった。

対象商品:
01295254
2020-11-23
用途:
事務所エントランス 植栽用
サービス業

フレグラープランターは深さがあるので、土がたくさん入ります。
今回は秋植え球根をたくさん下に仕込み、上にビオラやアリッサムの寄せ植えをしました。
春がたのしみです。

3人が参考にしています
対象商品:
01295263
2020-05-15
用途:
プランターでの園芸
山本製作所 様

しっかりとしている。安っぽく無いところが良い。軽石等の砂利敷きをする必要が無いので経済的で、その分、培養土を入れられる。

1人が参考にしています
対象商品:
01295218
2020-05-04
用途:
バジルの植え替え
その他業種

バジルを種から育てています。
双葉がでたので、植え替え用に購入しました。
見た目もかわいいし、植え替えにぴったりの大きさでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする