曜日別特売
40型 フレグラープランター 大和プラスチック 01295236

フレグラープランター

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
容量(L)4
40
規格(型)40型
内容量1個注文コード01295236品番40型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質ポリプロピレン容量(L)4アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×14040規格(型)40型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 花を植える
サービス業

全体的にしっかりしていて丈夫です。
シンプルな作りが気に入っています。
この大きさがほしかったので値段も手頃で満足しています。

2025-11-17
用途: チューチップを植える為、購入
卸売・小売業

チューチップを植える為、購入しましたが、大きさが思ってたより浅く使用できず残念でした。

対象商品 : 01295227
2022-10-31
用途: 家庭菜園で
その他業種

可愛らしい容器が欲しくて購入しました。少しの野菜の芽出し作業に使用したくて購入しました。花を植える事も出来るのでこれから楽しみです。

対象商品 : 01295218
2022-10-29
用途: 園芸時
さとう歯科医療・福祉・介護関連業

手頃なサイズで、土も沢山使わないので、重さも軽く便利です。

対象商品 : 01295236
2021-12-17
用途: ガーデニング
ツインズ卸売・小売業

横長のプランターを探してて、これを注文しましたが、思ったよりプラスチッキーで思った感じではなかった。

対象商品 : 01295254
2020-11-23
用途: 事務所エントランス 植栽用
サービス業

フレグラープランターは深さがあるので、土がたくさん入ります。
今回は秋植え球根をたくさん下に仕込み、上にビオラやアリッサムの寄せ植えをしました。
春がたのしみです。

3が参考にしています
対象商品 : 01295263
2020-05-15
用途: プランターでの園芸
山本製作所

しっかりとしている。安っぽく無いところが良い。軽石等の砂利敷きをする必要が無いので経済的で、その分、培養土を入れられる。

1が参考にしています
対象商品 : 01295218
2020-05-04
用途: バジルの植え替え
その他業種

バジルを種から育てています。
双葉がでたので、植え替え用に購入しました。
見た目もかわいいし、植え替えにぴったりの大きさでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする