骨粉入り有機由来原料100%野菜肥料

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 01295385 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

骨粉を使用した有機由来原料100%のあらゆる野菜に使える肥料です。有機原料由来のアミノ酸が野菜の旨みを引き出します。

適合作物野菜 成分チッソN5、リン酸P6、カリK5、有機由来原料100%、骨粉入り 寸法(縦×横)(mm)270×210 名称園芸苦土・有機入り複合肥料565H号 登録保証生第91985号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
色々な野菜の肥料に
その他業種

バランスの良い配合で、さまざまな野菜に使用しています。
粒も細かいので使いやすく、早めに土に馴染みます。
なんといっても有機由来の原料100%なのは安心できますね。

対象商品:
01295376
2021-03-02
用途:
我が家の家庭菜園定番の化成肥料
その他業種

我が家の家庭菜園定番の化成肥料として大変重宝しているものです。
ホームセンターでも購入できますが、ホームセンターより安いので2袋づづ、年に2〜3回のリピートとなっています。

対象商品:
01295376
2019-06-16
用途:
菜園

リピート使用します。N・P・Kがバランスよく配合され、肥料濃度も少し低めなため、安心して使用できます。野菜の生育も良いので気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする