ねぎ・玉ねぎの肥料

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード01295516 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

有機分が旨みのある香りの高いねぎ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。

適合作物ねぎ・玉ねぎ 成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り 寸法(縦×横)(mm)340×250 名称園芸有機入り化成BM696号 登録保証生第106667号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01295516
2023-10-29
用途:
玉葱の肥料に
サービス業

ジャガイモと同様、玉葱の肥料も 今まで専用の肥料は使用していなかったのですが、一度使用して見ようと思い購入しましたが、元肥に使用して玉ネギの苗を植えてまだ日が浅いので追肥まで まだまだ日が 長いから結果は解りません、収穫の時期に結果が良ければリピートに成ると思いますが、今は★は4にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする