マイルド有機芝生の肥料

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード01295552 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。

適合作物芝生 成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)250×340 名称園芸有機入りAGBB1号 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
芝生育成

1シーズン使ってみて、他の肥料より育ちがよいように感じた。また、不特定多数の人が入る場所でも安心して使用できる。

対象商品:
01295552
2020-05-20
用途:
自宅の芝生育成用
製造業

住宅の外装工事時に芝生を駄目にされ、芝生の成長も思わしくないので使いました。肥料を使って1か月程度ですが毎日十分な水を与えてくすぶった緑が多少鮮やかな緑になりました。

対象商品:
01295552
2020-05-20
用途:
屋上の芝生に
不動産業

なかなか使い勝手が良いです。 芝生の育ちも良いです。 無くなったらリピートの予定です。

対象商品:
01295552
2019-08-03
用途:
芝生メンテナンス
製造業

昨年の状態より肥料のおかげで青々としました。又リピートする予定です。

対象商品:
01295552
2018-08-05
用途:
芝刈り後
不動産業

芝を刈った後に施肥をしますが芝はすぐに生き生きと生えてきて
来客に「きれいですね」と言わしめ 夫は悦に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01295552
2018-09-01
用途:
庭の芝の育成
その他業種

これと、8・8・8の化成肥料を並べて使ってみましたが、見た目での違い解りませんでした。ただし、両方とも、効果は感じます。

対象商品:
01295552
2017-05-19
用途:
芝生の肥料として

芝生を元気づけようとこの肥料をやってみたら芝生が元気に青々と茂るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする