朝日工業
朝日工業の 肥料・液肥・培養土
朝日工業の 肥料
朝日工業の 野菜・果樹用
ねぎ・玉ねぎの肥料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(550g)
注文コード
01295683
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
有機分が旨味のある香りの高いネギ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。
適合作物
ねぎ・玉ねぎ
成分
チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り
質量(g)
550
寸法(縦×横)(mm)
220×170
名称
園芸有機入り化成BM696号
登録保証
生第106667号