根を食べる野菜の肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード01295936 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

大根・ニンジン・カブ・じゃがいもなどの根を楽しむ野菜用の有機肥料です。有機分や微量要素が旨味のある美味しい野菜を育てます。

適合作物大根・ニンジン・カブ・じゃがいもなどの根を楽しむ野菜 成分チッソN6、リン酸P6、カリK6 寸法(縦×横)(mm)250×210 名称園芸有機入り化成BM666号 登録保証生第106666号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01295936
2019-01-28
用途:
畑で育てる根菜用の肥料として

「根を食べる野菜の肥料」の名の通り、大根やじゃがいもなどのいわゆる根菜に使える肥料ですが、根菜全般に幅広く対応しており、価格も手頃で便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする