曜日別特売
- ダニ太郎 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01295988

- ダニ太郎 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01295988
- ダニ太郎 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01295988

ダニ太郎

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20mL)注文コード01295988品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハダニの各生育段階で作用して効きめが持続します。殺ダニの輪番使用に使えます。

成分ブフェナゼート容量(mL)20質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×100×42農林水産省登録第(号)21968毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: ナスのダニ対策に
医療・福祉・介護関連業

今年は梅雨でも降雨が少なく、ナスにチャノホコリダニが大量発生し、アーリーセーフでは対処しきれずにこれを使ってみました。
翌日には動いているものは見つからず、効いているようです。
タマゴにも効いているかどうかはもうしばらく様子をみないとわかりません。
1回しか使用できないので、再発した時には別の薬剤を使わないといけないのが家庭菜園レベルではつらい。

1が参考にしています
対象商品 : 01295988
2025-10-10
用途: 薔薇用園芸用途
その他業種

住友化学、これからは金鳥?薔薇用はこれが一番かと自負しています。もう少し容量が多いタイプの商品化を希望します。

対象商品 : 01295988
2023-11-29
用途: バラの栽培
その他業種

気をつけていても毎年6月頃になるとバラにハダニが発生して困っています。
いろいろと試してみましたが、こちらが一番効果があるように思われます。
年に一度しか使用できないので他の薬剤と輪番で使用していますが、我が家には無くてはならない薬品です。
ただ一度の使用では使いきれないため効果のほどは疑問ではありますが、次年度も使えるように出来るだけ使用期限の長いものが購入できると嬉しいのですが。

対象商品 : 01295988
2022-06-28
用途: バラのダニ対策
田中企画不動産業

ダニ太郎を使って10年になる。信頼していますので問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 01295988
2022-06-30
用途: 大菊栽培の殺虫剤に使用
農・林・水産業

大菊栽培の殺ダニの駆除には非常に高い効果がありました。

対象商品 : 01295988
2021-07-09
用途: ダニ駆除
卸売・小売業

ダニ駆除にローテーション用に購入しました。
使用回数が1回なので使うタイミングを見極めて使用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする