- GF草退治Z粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01296103

 

- GF草退治Z粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01296103 - GF草退治Z粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01296103 - GF草退治Z粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01296103 - GF草退治Z粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01296103

GF草退治Z粒剤

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4.5kg) 注文コード01296103 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3種類の有効成分でイネ科をはじめ各種雑草に効果、根・茎・葉をしっかり枯らします。長期間(3〜6ヵ月)雑草の発生を抑えます。

散布量
一年生雑草:10〜20g/m2
多年生広葉雑草、スギナ:20〜40g/m2
散布面積(m2)112〜600 成分カルブチレート、シアナジン、DBN 質量(g)4750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×225×110 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 農林水産省登録第(号)22595 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ 剤形粒剤
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296103
2020-12-02
用途:
休耕田の除草

錠剤なので効き目がゆっくりだったが、90パーセントの効果があった。どれだけの期間持続するのかが楽しみ

対象商品:
00328028
2020-07-15
用途:
庭の雑草除去
石井空調サービス 様 (建設業・工事業)

梅雨時の晴れ間を狙って撒いたら、1週間位で雑草が綺麗に無くなりました。

対象商品:
01296103
2020-06-29
用途:
駐車場敷地雑草駆除に使用
G.M.S株式会社 様

対応・発送も早く当方仕事柄PCクリックにて注文出来時間の効率に
役立っております。

対象商品:
00328037
2020-09-11
用途:
空き家の除草
サービス業

容疑のままバラパラと撒くだけ。水性の物より使いやすい。

対象商品:
00328037
2020-06-03
用途:
庭のメンテナンス時
運輸・通信業

顆粒なので、軍手で気軽に撒けて、しかもよく効きます。初夏には必需品になっています。

対象商品:
00328028
2020-03-03
用途:
除草用
その他業種

毎年墓地の雑草防止に使用しています。おかげで墓地もきれいになりました。

対象商品:
01296103
2019-06-17
用途:
広い所の雑草に使用
その他業種

もう少し粒が大きいと良いかなと思います。
効き具合はいいと思います。

対象商品:
00328046
2018-08-06
用途:
除草作業
サンエムサービス 様

空地の除草に使用しました。1週間ほどで効き目が表れて除草されました。効果の持続期間が6カ月とありますが、おそらく6カ月後は冬場なので、持続期間の検証は??? 極端に短ければ報告します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする