マイガーデン花・野菜用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(700g) 注文コード01296173 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

さまざまな植物の元肥や追肥に、ばらまくだけでしっかり効く(3ピーク・ブレンドで2〜3ヵ月持続)、かんたん便利な肥料です。栄養分を効率よく吸収させるすぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得。(特許第4923502号)

適合作物花・野菜 成分N:P:K:Mg=11:11:7:0.5 質量(g)717 備考指定配合肥料 生産業者保証票 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×230×70 名称エード粒状1号 登録保証指定配合肥料(番号はありません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296173
2024-04-27
用途:
ガーデニング
教育・研究機関

ガーデニング 花と野菜に使用しています。
簡単でまきやすい。撒くととてもきれいに大きく咲きます。
プランター栽培しているので肥料は欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする