そのまま使える花工場シンビジウム・シクラメン用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 注文コード01296243 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

薄めずそのまま使える、かんたん便利な、すばやい効きめの液体肥料です。シンビジウムやシクラメンにおすすめです。

適合作物シンビジウム・シクラメン 成分N:P:K=0.1:0.1:0.1 容量(mL)700 質量(g)773 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×230×76 登録保証生第92062

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296243
2019-02-13
用途:
胡蝶蘭とシクラメンの手入れ用
株式会社ファーマーズ 様 (農・林・水産業)

兎に角、薄めずそのままに使えるのが良くて使って見ましたが、今まで使っていた他社製品よりも相性が良くて、花付き含めてタイヘン満足出来る商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする