用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。成分MCPP液剤(フェノキシ酸系)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×102農林水産省登録第(号)21148毒劇区分普通物適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生(日本芝・ケンタッキーブルーグラス)散布面積(m2)10~26適合作物日本芝、ケンタッキーブルーグラス適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、ヤハズソウ、ミソソバ、からすのえんどう、ツユクサ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオイヌノフグリ、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地農耕地用