チューコロ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10g×10包) 注文コード01296724 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ネズミが好む食品を配合した食いつきのよいネズミ退治剤です。袋のままネズミの出る場所に置くだけです。

種別殺鼠剤 成分ワルファリン 質量(g)135 備考防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×170×38 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296724
2021-08-04
用途:
ねずみ退治
自動車・二輪車・自転車関連業

町内の改築が多くなり、突然ねずみが出てくるようになった。平気で目の前を走るようになり対策をしているが、音でも煙でも一時的にしか効果がでないので
各社の殺鼠剤を買い求めどれが当方の環境ではよいか試すことになった。
現在この殺鼠剤から始めているが、生憎というかそれで良いのだが、置き始めてねずみが走り回っていないので、食べていない。対策前は大きなねずみと出くわしたが、ここ最近は子どもねずみのようだし、他の家に行っているのか、他の家でも対策しているのかこの3-4日は来ている兆候はない。なので評価は出せない。このまま気長に持ち帰るのを確認している。2週間位の間隔で他の殺鼠剤と入れ替える予定。

対象商品:
01296724
2020-12-07
用途:
車庫の隅に
メンテナンスKM 様 (サービス業)

袋のまま置くことが出来るのですごく良かったです。寒くなってきたので、ネズミ対策で使用、まだ結果は出ていないです。

対象商品:
01296724
2020-04-28
用途:
稲作育苗用ハウス周辺
農・林・水産業

レインボー薬品
ネズレスHを使用しすぐに効果が出たネズミが良く食いつく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする