曜日別特売
- チューコロ徳用 レインボー薬品 01296733

- チューコロ徳用 レインボー薬品 01296733
- チューコロ徳用 レインボー薬品 01296733
- チューコロ徳用 レインボー薬品 01296733
- チューコロ徳用 レインボー薬品 01296733
- チューコロ徳用 レインボー薬品 01296733

チューコロ徳用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10g×24包)注文コード01296733品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ネズミが好む食品を配合した食いつきのよいネズミ退治剤です。袋のままネズミの出る場所に置くだけです。(お徳用サイズ)

対象動物ネズミ成分ワルファリン質量(g)295備考防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×50RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296733
2021-06-16
用途: 野ネズミ退治
サービス業

使用中です。
毎日、10個程穴に入れております。本当によく食べてくれています。
いつ、食べなくなるのか、期待しています。

対象商品 : 01296733
2016-10-14
用途: ねずみ退治

死んでるのを見ていないから判定不能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする