ネズレスネズミ捕りカゴ用エサ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40g) 注文コード01296767 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ネズミ捕りカゴに最適な専用無毒エサで、ネズミの好きな種と匂いを配合し、生の食品よりも高い誘引効果があります。ブロックタイプで湿気に強く、腐ったりカビが生じたりしにくいです。

種別捕獲かご 質量(g)68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×35 主原料穀物・誘引成分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-11
用途:
すぐ捕まりました
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

他の餌に比べるととても良いと思います ただ割る時 ちょっとやりにくいかな

1人が参考にしています
対象商品:
01296767
2023-07-15
用途:
ネズミ捕りのおびき寄せ
自動車・二輪車・自転車関連業

一向に効果がありません。収穫0です。たまたまでしょうか もう一か月以上経ちました・・・・

対象商品:
01296767
2022-11-20
用途:
ネズミ捕り
白山温泉 様 (サービス業)

設置後一日で捕獲できました。ただ、小分けするのが難しく、割れてしまう可能性があります。この状態なので低価格なのかと思いますが、小分けしやすくなるともっといいです。

対象商品:
01296767
2022-11-17
用途:
ネズミ捕り
白山温泉 様 (サービス業)

設置後一日で捕獲できました。ただ、小分けするのが難しく、割れてしまう可能性があります。この状態なので低価格なのかと思いますが、小分けしやすくなるともっといいです。

対象商品:
01296767
2022-04-04
用途:
ネズミ取り機に使用
大健 様

ネズミ取り機に使用します。最近はどのホームセンターでも在庫していることがなくなって困っていましたが、モノタロウサイトで適時購入して使用しています。成績はいいです。

対象商品:
01296767
2022-06-01
用途:
リピート購入です
大健 様

確実にネズミが取れます。籠の針金に引っ掛ける穴がもう少し入りやすいといいですね

対象商品:
01296767
2021-09-08
用途:
もちろん、ネズミ捕りのためです
医療・福祉・介護関連業

ねずみの被害があったため、ネズミ捕獲カゴと一緒に買いました。効果は抜群です。初めて購入したのですが、今のところ3日間で、2匹捕獲できました。

対象商品:
01296767
2021-04-02
用途:
屋外防鼠作業
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

屋外建物周辺のネズミの通り道に仕掛けるとよく捕れます。
臭いもなく簡単に仕掛けられるのがとてもいいです。
難点は雨に弱く溶けて落ちてしまうことです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする