ネズレスプロ置くだけW

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300g) 注文コード01296803 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

速効性のワサビ、持続性のミントのニオイ、2つのニオイの変化でネズミを寄せつけません。7畳以下の広さに1つ置くだけでかんたんに忌避できます。

種別忌避剤 成分ミントオイル、アリルイソチオシアネート 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×120×76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296803
2018-10-17
用途:
ネズミ除け

使用環境が外構である点を加味しても平然と本剤の周りをうろうろするネズミを見ていると全く効いていない模様。ミントオイルもわさび粉末もものともしなかったうちのネズミが鈍いのか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする