画像準備中

住友液肥2号 実もの・根もの用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード01296952 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。

適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜 成分N:P:K=10:5:8 容量(mL)480 質量(g)637 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58 登録保証19443 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296968
2021-05-15
用途:
ニンニク
自動車・二輪車・自転車関連業

800倍で使用できるそうなので20キロの粒の堆肥を買うよりも安上がりのようなので購入。
早速 800倍で液肥を作って散布機で撒きました、ミカン、ジャガイモなどほかの所にも使用しました。
効果が有ればサツマイモなど他の作物にも使用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
01296968
2018-02-15
用途:
蕪、大根等に使用
株式会社木内計測 様 (サービス業)

液肥なので、直ぐに効果がでました。
簡単に追肥ができるので便利でした。

対象商品:
01296968
2017-10-19
用途:
実もの根もの作物no追肥(1週間毎に)
その他業種

15年以上使用しています。
地元のホームセンターで購入していましたが、在庫切れの為モノタロウに
頼みました。今後もよろしくお願いします!

対象商品:
01296968
2018-02-06
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

各野菜の元肥の切れ具合で液肥を臨時的養分で供給します。

対象商品:
01296968
2017-05-01
用途:
農作業
農・林・水産業

肥料散布が簡単だから販売価格がやや高いのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする