- ナメトリンキング 粒エサ キング園芸 01297065

ナメトリンキング 粒エサ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500g)注文コード01297065品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナメクジやカタツムリが好む誘引剤を配合した、粒エサタイプの殺虫剤です。まくだけでナメクジやカタツムリが好んで食べるので、簡単に駆除できます。

質量(g)535寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×55備考生活害虫防除剤協議会登録剤形粒剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297056
2022-01-11
用途: 庭、畑用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の薬も色々試しましたが、これが一番効きます。
他のメーカーの物はナメクジがそのまま倒れてて気持ち悪いですが、これを食べたやつは黒く小さくなって死ぬので気持ち悪さが全く違います。
薬が赤いので目立って嫌だと思っていましたが、続けて蒔いた方が良いので無くなった時が分かりやすいし赤で良かったです。

対象商品 : 01297065
2019-11-17
用途: 園芸

粒状なので撒きやすい。ナメクジも多く撮れるので大変満足

1が参考にしています
対象商品 : 01297056
2018-03-26
用途: 家庭菜園手入れ用

野菜畑の精魂込めたキャベツが穴だらけに!!どれが効くのか解らないので複数買い

対象商品 : 01297065
2015-10-12
用途: 農作業
ヒロ企画

この製品が,一番有効にナメクジを撃退してくれるので,利用していました。
1年くらい製造されていませんでしたが,やっと再製造されましたので購入しました。

対象商品 : 01297065
2020-04-11
用途: 畑に発生するカタツムリ対策
その他業種

家庭菜園で借りている畑に、カタツムリが大量発生するので困っていたところ、カタツムリにはナメクジ剤しかないような状況らしくて、これを購入しました。雨に濡れると効果がないのががっかりです。水に強い薬剤でカタツムリ用を開発して欲しいです。

対象商品 : 01297065
2016-08-15
用途: ナメクジ退治
農・林・水産業

ナメクジにはききますが、でんでん虫は効果がないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする